37,11 €/ Stückexkl. MwSt
43,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3189 10 13 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 53 g |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
E | 5.5 mm |
F | 19 mm |
G | 19.5 mm |
H | 39 mm |
L | 29 mm |