Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3189 08 17, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215569
  • Hersteller:3189 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,30 €/ Stückexkl. MwSt

30,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3189 08 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
39 g
C
G3/8
D
8 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
G
16 mm
H
29.5 mm
L
23.5 mm