Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3188 12 00, LF 3000 Serie, T-Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11606325
  • Hersteller:3188 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,04 €/ Stückexkl. MwSt

16,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3188 12 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
12 g
D1
12 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
46.5 mm
H1
12.5 mm
H2
27.5 mm
L/2
31 mm