Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3188 10 00, LF 3000 Serie, T-Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:11606323
  • Hersteller:3188 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,33 €/ Stückexkl. MwSt

9,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3188 10 00
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
7 g
D1
10 mm
D2
10 mm
G
16 mm
H
41 mm
H1
12.5 mm
H2
24.5 mm
L/2
26.5 mm