Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3188 06 08, LF 3000 Serie, T-Form, 6 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11606321
  • Hersteller:3188 06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,54 €/ Stückexkl. MwSt

11,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3188 06 08
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
14 g
D1
6 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
36.5 mm
H1
11 mm
H2
21.5 mm
L/2
22 mm