8,28 €/ Stückexkl. MwSt
9,69 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3188 04 06 |
Form | T-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 x 6 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Dichtung | NBR |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 7 g |
D1 | 4 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
H | 28.5 mm |
H1 | 9 mm |
H2 | 17 mm |
L/2 | 16 mm |