Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3184 10 12, LF 3000 Serie, L-förmig, 10 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11606317
  • Hersteller:3184 10 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,74 €/ Stückexkl. MwSt

16,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3184 10 12
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 x 12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
17 g
D1
10 mm
D2
12 mm
G
19 mm
H
62.5 mm
H1
28 mm
H2
45.5 mm
L
31 mm