8,32 €/ Stückexkl. MwSt
9,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3184 08 00 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Dichtung | NBR |
Material Klemmring | Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 3 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 49 mm |
H1 | 23.5 mm |
H2 | 37 mm |
L | 23 mm |