Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3184 04 06, LF 3000 Serie, L-förmig, 4 x 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11606312
  • Hersteller:3184 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,29 €/ Stückexkl. MwSt

8,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3184 04 06
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
4 g
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10.5 mm
H
38.5 mm
H1
19 mm
H2
29 mm
L
16 mm