Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3182 06 08, LF 3000 Serie, L-förmig, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216619
  • Hersteller:3182 06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,51 €/ Stückexkl. MwSt

6,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3182 06 08
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
7 g
D1
6 mm
D2
8 mm
G
13.5 mm
H
33.5 mm
H1
8 mm
H2
21.5 mm
L
23 mm