Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3175 62 18, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (NPT), 3/8 Gew., 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:11550820
  • Hersteller:3175 62 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,50 €/ Stückexkl. MwSt

15,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3175 62 18
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
47 g
C
NPT3/8
D
1/2
F1
22 mm
F2
9.5 mm
H
25908 mm