Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3175 56 10, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 1/4" Rohr OD

  • ERIKS:11658615
  • Hersteller:3175 56 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,39 €/ Stückexkl. MwSt

10,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3175 56 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
1/4 in
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
6 g
C
R1/8
D
1/4
F1
11 mm
F2
4 mm
H
0.472 in
H
11989 mm