Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3175 16 17, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:12605248
  • Hersteller:3175 16 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,24 €/ Stückexkl. MwSt

22,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3175 16 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
68 g
C
R3/8
D
16 mm
F1
27 mm
F2
9 mm
H
32.5 mm
K
29 mm