16,66 €/ Stückexkl. MwSt
19,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3175 10 18 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Klemmring | Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 23 g |
C | NPT3/8 |
D | 10 mm |
F1 | 18 mm |
F2 | 8 mm |
H | 0.65 in |
H | 16.5 mm |