15,23 €/ Stückexkl. MwSt
17,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3169 12 13 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 44 g |
C | G1/4 |
D | 12 mm |
E | 5.5 mm |
F | 19 mm |
G | 19 mm |
H | 44.5 mm |
L | 40.5 mm |