Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3169 08 13, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216601
  • Hersteller:3169 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,73 €/ Stückexkl. MwSt

12,55 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3169 08 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
21 g
C
G1/4
D
8 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
G
13.5 mm
H
33 mm
L
29.5 mm