Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3166 12 14, LF 3000 Serie, Gerade Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216596
  • Hersteller:3166 12 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,94 €/ Stückexkl. MwSt

13,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3166 12 14
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
7 g
D1
12 mm
D2
14 mm
G
23.5 mm
L
58.5 mm
L1
33.5 mm