Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3159 06 10, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216585
  • Hersteller:3159 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,23 €/ Stückexkl. MwSt

23,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3159 06 10
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
20 g
C
R1/8
D
6 mm
F
14 mm
G
14 mm
H
26.5 mm
L
20.5 mm