20,53 €/ Stückexkl. MwSt
24,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3159 04 10 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 13 g |
C | R1/8 |
D | 4 mm |
F | 12 mm |
G | 11 mm |
H | 22 mm |
L | 17.5 mm |