21,40 €/ Stückexkl. MwSt
25,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3158 12 21 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 50 g |
C | G1/2 |
D | 12 mm |
E | 7 mm |
F | 24 mm |
H | 63 mm |
K | 19 mm |
L | 39 mm |
N | 20 mm |