Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3158 12 17, LF 3000 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216582
  • Hersteller:3158 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,25 €/ Stückexkl. MwSt

24,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3158 12 17
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
45 g
C
G3/8
D
12 mm
E
6 mm
F
20 mm
H
62 mm
K
19 mm
L
39 mm
N
20 mm