Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3158 08 17, LF 3000 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216578
  • Hersteller:3158 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,07 €/ Stückexkl. MwSt

22,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3158 08 17
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Oszillation
Nein
Gewicht
30 g
C
G3/8
D
8 mm
E
6 mm
F
19 mm
H
48 mm
K
13.5 mm
L
28 mm
N
14.5 mm