Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3158 08 10, LF 3000 Serie, Y-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216576
  • Hersteller:3158 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,10 €/ Stückexkl. MwSt

18,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3158 08 10
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
20 g
C
G1/8
D
8 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
49 mm
K
13.5 mm
L
28 mm
N
14.5 mm