Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3158 06 19, LF 3000 Serie, Y-Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216575
  • Hersteller:3158 06 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3158 06 19
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
9 g
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
10 mm
H
39.5 mm
K
10.5 mm
L
21.5 mm
N
11 mm