Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3151 12 00, LF 3000 Serie, Gerade Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11606307
  • Hersteller:3151 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3151 12 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -15 bis 45 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
9 g
D
12 mm
G
19 mm
H
28 mm