15,15 €/ Stückexkl. MwSt
17,73 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3148 08 17 |
Form | Y-Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 34 g |
C | R3/8 |
D | 8 mm |
F | 16 mm |
H | 48.5 mm |
K | 13.5 mm |
L | 28 mm |
N | 14.5 mm |