Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3146 10 00, LF 3000 Serie, Gerade Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216551
  • Hersteller:3146 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,54 €/ Stückexkl. MwSt

20,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3146 10 00
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
66 g
D
10 mm
F1
22 mm
F2
22 mm
F3
19 mm
K
8.5 mm
L1
23 mm
L2
24.5 mm
T
18.5 mm