Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3144 06 08, LF 3000 Serie, Y-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216548
  • Hersteller:3144 06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,15 €/ Stückexkl. MwSt

17,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3144 06 08
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
27 g
D
6 mm
D1
8 mm
K
31.5 mm
K1
26.5 mm
L
38 mm
N
12 mm
N1
10 mm
T
3.7 mm