Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3142 10 12, LF 3000 Serie, Y-Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216544
  • Hersteller:3142 10 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,72 €/ Stückexkl. MwSt

17,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3142 10 12
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
36 g
D1
10 mm
D2
12 mm
L
60 mm
L1
35 mm
L2
33 mm
N
17 mm