Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3142 08 10, LF 3000 Serie, Y-Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216542
  • Hersteller:3142 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,57 €/ Stückexkl. MwSt

14,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3142 08 10
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
24 g
D1
8 mm
D2
10 mm
L
53.5 mm
L1
32 mm
L2
28 mm
N
14.5 mm