Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3142 06 08, LF 3000 Serie, Y-Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216540
  • Hersteller:3142 06 08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,00 €/ Stückexkl. MwSt

9,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3142 06 08
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
15 g
D1
6 mm
D2
8 mm
L
44.5 mm
L1
26 mm
L2
22 mm
N
11 mm