Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3142 04 06, LF 3000 Serie, Y-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216538
  • Hersteller:3142 04 06
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,88 €/ Stückexkl. MwSt

9,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3142 04 06
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
2 g
D1
4 mm
D2
6 mm
L
35.5 mm
L1
21.5 mm
L2
17.5 mm
N
9 mm