Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3139 14 00, LF 3000 Serie, L-förmig, 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216535
  • Hersteller:3139 14 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,06 €/ Stückexkl. MwSt

31,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3139 14 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Ja
Gewicht
116 g
D
14 mm
F
27 mm
F1
29 mm
G
25.5 mm
H
37.5 mm
K
10.5 mm
L
36 mm
T
25.5 mm