Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3139 10 00, LF 3000 Serie, L-förmig, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215184
  • Hersteller:3139 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,50 €/ Stückexkl. MwSt

19,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3139 10 00
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
49 g
D
10 mm
F
22 mm
F1
22 mm
G
16 mm
H
28 mm
K
8.5 mm
L
26 mm
T
18.5 mm