Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3136 08 13, LF 3000 Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215351
  • Hersteller:3136 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,43 €/ Stückexkl. MwSt

12,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3136 08 13
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
29 g
C
G1/4
D
8 mm
E
13.5 mm
F1
18 mm
F2
17 mm
K
8 mm
L1
20.5 mm
L2
14.5 mm
T
15.5 mm