Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3136 08 10, LF 3000 Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216532
  • Hersteller:3136 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,30 €/ Stückexkl. MwSt

13,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3136 08 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
29 g
C
G1/8
D
8 mm
E
9.5 mm
F1
18 mm
F2
17 mm
K
8 mm
L1
20.5 mm
L2
10.5 mm
T
15.5 mm