Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3136 06 17, LF 3000 Serie, Gerade Form, Innengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216531
  • Hersteller:3136 06 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,95 €/ Stückexkl. MwSt

15,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3136 06 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
41 g
C
G3/8
D
6 mm
E
12 mm
F1
15 mm
F2
22 mm
K
8 mm
L1
19 mm
L2
16 mm
T
12.5 mm