Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3131 14 21, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/2 Gew.

  • ERIKS:23216529
  • Hersteller:3131 14 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,00 €/ Stückexkl. MwSt

11,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3131 14 21
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
25 g
C
G1/2
D
14 mm
E
7 mm
F
24 mm
H
48 mm
H1
13.5 mm