Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3131 12 17, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew.

  • ERIKS:23216526
  • Hersteller:3131 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,58 €/ Stückexkl. MwSt

10,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3131 12 17
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
15 g
C
G3/8
D
12 mm
E
5.5 mm
F
20 mm
H
42 mm
H1
12 mm