Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3131 08 10, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew.

  • ERIKS:23216520
  • Hersteller:3131 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3131 08 10
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
8 g
C
G1/8
D
8 mm
E
5 mm
F
13 mm
H
35.5 mm
H1
12.5 mm