Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3131 04 19, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew.

  • ERIKS:23216519
  • Hersteller:3131 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3131 04 19
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Oszillation
Nein
Gewicht
15 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
8 mm
H
31 mm
H1
16 mm