4,26 €/ Stückexkl. MwSt
4,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3131 04 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Material Klemmring | Edelstahl |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 10 g |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
H | 31 mm |
H1 | 13.5 mm |