Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3129 14 21, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 14 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216516
  • Hersteller:3129 14 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,21 €/ Stückexkl. MwSt

20,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3129 14 21
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
70 g
C
R1/2
D
14 mm
F
21 mm
G
22 mm
H
51.5 mm
L
46.5 mm