Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3129 12 17, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216513
  • Hersteller:3129 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,63 €/ Stückexkl. MwSt

17,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3129 12 17
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Klemmring
Edelstahl
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
47 g
C
R3/8
D
12 mm
F
19 mm
G
19 mm
H
45.5 mm
L
40.5 mm