Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3129 10 13, LF 3000 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215174
  • Hersteller:3129 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,57 €/ Stückexkl. MwSt

14,71 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3129 10 13
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
31 g
C
R1/4
D
10 mm
F
15 mm
G
16 mm
H
39.5 mm
L
34.5 mm