10,51 €/ Stückexkl. MwSt
12,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3129 08 13 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Klemmring | Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 22 g |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 13 mm |
G | 13.5 mm |
H | 32.5 mm |
L | 29.5 mm |