7,56 €/ Stückexkl. MwSt
8,85 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3129 06 10 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Klemmring | Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 10 g |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 10 mm |
G | 10.5 mm |
H | 27 mm |
L | 22.5 mm |