3,25 €/ Stückexkl. MwSt
3,80 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3126 14 00 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 5 g |
D | 14 mm |
G | 16 mm |
L | 49 mm |
L1 | 23.5 mm |