Eriks
LEGRIS

LEGRIS Pneumatische Steckverbindung, 3126 12 00, LF 3000 Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215146
  • Hersteller:3126 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,97 €/ Stückexkl. MwSt

3,47 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3000
Typ
Pneumatic Push-In Fitting
Hersteller ID
3126 12 00
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft (Pressluft)
Material Dichtung
NBR
Werkstoff Gewindedichtung
NBR
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
3 g
D
12 mm
G
14 mm
L
45 mm
L1
22 mm