4,73 €/ Stückexkl. MwSt
5,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Pneumatic Push-In Fitting |
Hersteller ID | 3122 10 08 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Pressluft) |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 2 g |
D1 | 10 mm |
D2 | 8 mm |
D3 | 10 mm |
L | 50 mm |
L1 | 29.5 mm |
L2 | 22 mm |